pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-IFM40D24 CONNECTION PRODUCTS

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-IFM40D24 CONNECTION PRODUCTS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 40

  • Tensione nominale - 24 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore

  • Corrente nominale - 12 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662468165904

Codice prodotto

RCK1492-IFM40D24

Cod. produttore

1492-IFM40D24

Produttore

RCK

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

40

Tensione nominale:

24 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Connettore

Corrente nominale:

12 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

39 mm

Larghezza:

54.4 mm

Altezza:

35.9 mm

Modulo di interfaccia Rockwell Automation serie/modello CONNECTION PRODUCTS