ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-IFM20F CONNECTION PRODUCTS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Numero di poli - 20
Tensione nominale - 240 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore
Corrente nominale - 12 A
Confezione
1 PZ
EAN
0662468170205
Codice prodotto
RCK1492-IFM20F
Cod. produttore
1492-IFM20F
Produttore
RCK
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
20
Tensione nominale:
240 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Connettore
Corrente nominale:
12 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
70.5 mm
Larghezza:
110 mm
Altezza:
83 mm


