ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-GH010 HIGH DENSITY 1 A MCB/SUPP. PROTECTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - G
Corrente nominale - 1 A
Tipo di tensione - AC / DC
Tensione nominale - 250 V
Confezione
1 PZ
EAN
0662073249730
Codice prodotto
RCK1492-GH010
Cod. produttore
1492-GH010
Produttore
RCK
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
G
Corrente nominale:
1 A
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione nominale:
250 V
Profondità di incasso:
73.4 mm
Frequenza:
50...60 Hz
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
Altri
Grado di inquinamento:
3