ROCKWELL AUTOMATION - RCK1492-D2C020 MCB SUPPLEMENTARY PROTECTOR 2 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - C
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC
Tensione nominale - 500 V
Confezione
1 PZ
EAN
2000001524398
Codice prodotto
RCK1492-D2C020
Cod. produttore
1492-D2C020
Produttore
RCK
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
500 V
Profondità di incasso:
69 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
10 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3