ROCKWELL AUTOMATION - RCK1489-M3C320 UL489 32 A MINIATURE CIRCUIT BREAKER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 3
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 32 A
Tipo di tensione - AC
Tensione nominale - 400 V
Confezione
1 PZ
EAN
0885630618531
Codice prodotto
RCK1489-M3C320
Cod. produttore
1489-M3C320
Produttore
RCK
Numero di poli (totale):
3
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
32 A
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
79.38 mm
Frequenza:
50...60 Hz
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3