pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1489-M2C300 UL489 30 A MINIATURE CIRCUIT BREAKER

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1489-M2C300 UL489 30 A MINIATURE CIRCUIT BREAKER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 30 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002449355

Codice prodotto

RCK1489-M2C300

Cod. produttore

1489-M2C300

Produttore

RCK

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

30 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Profondità di incasso:

79.38 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

15 kA

Accessoriabile:

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

15 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Interruttore automatico modulare tipo/modello Rockwell Automation 1489-M2C300 - UL489 30 A MINIATURE CIRCUIT BREAKER