ROCKWELL AUTOMATION - RCK1489-M2C160 UL489 16 A MINIATURE CIRCUIT BREAKER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 16 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
0885630619033
Codice prodotto
RCK1489-M2C160
Cod. produttore
1489-M2C160
Produttore
RCK
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
16 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
79.38 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
15 kA
Accessoriabile:
sì
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
15 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3