ROCKWELL AUTOMATION - RCK1489-M1D040 UL489 4 A MINIATURE CIRCUIT BREAKER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - D
Corrente nominale - 4 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC
Confezione
2 PZ
EAN
0885630619347
Codice prodotto
RCK1489-M1D040
Cod. produttore
1489-M1D040
Produttore
RCK
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
4 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Profondità di incasso:
79.38 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
15 kA
Accessoriabile:
sì
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
15 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3