ROCKWELL AUTOMATION - RCK140U-D6D2-C15 CIRCUIT BREAKER 2-POLE 15 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 15 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 65 kA
Numero di poli - 2
Tensione nominale - 690...690 V
Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia
Confezione
1 PZ
EAN
0885630141845
Codice prodotto
RCK140U-D6D2-C15
Cod. produttore
140U-D6D2-C15
Produttore
RCK
Corrente ininterrotta nominale Iu:
15 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
65 kA
Numero di poli:
2
Tensione nominale:
690...690 V
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Montaggio su barra DIN opzionale:
no
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Grado di protezione (IP):
IP2X