pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK140MT-D9E-C20 MOTOR PROTECTION CIRCUIT BREAKER

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK140MT-D9E-C20 MOTOR PROTECTION CIRCUIT BREAKER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 14.5...20 A

  • Tipo di sganciatore - Magnetico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Numero di poli - 3

  • Tensione nominale di esercizio - 200...690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0191326562164

Codice prodotto

RCK140MT-D9E-C20

Cod. produttore

140MT-D9E-C20

Produttore

RCK

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

14.5...20 A

Tipo di sganciatore:

Magnetico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

200...690 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

20 A

Con protezione termica:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:

5.5 kW

Grado di protezione (IP):

IP2X

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

10 kW

Larghezza:

44.9 mm

Profondità:

89.2 mm

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

100 kA

Altezza:

96.3 mm