ROCKWELL AUTOMATION - RCK140MT-C3E-B40 MOTOR PROTECTION CIRCUIT BREAKER
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 2.5...4 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 56...56 A
Numero di poli - 3
Tensione nominale di esercizio - 200...690 V
Confezione
1 PZ
EAN
0191326561877
Codice prodotto
RCK140MT-C3E-B40
Cod. produttore
140MT-C3E-B40
Produttore
RCK
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
2.5...4 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
56...56 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
200...690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
4 A
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Con protezione termica:
sì
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:
0.75 kW
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
1.5 kW
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
100 kA