ROCKWELL AUTOMATION - RCK140MT-C3E-B16 MOTOR PROTECTION CIRCUIT BREAKER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 1...1.6 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 22...22 A
Numero di poli - 3
Tensione nominale di esercizio - 200...690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu - 1.6 A
Confezione
1 PZ
EAN
0191326561853
Codice prodotto
RCK140MT-C3E-B16
Cod. produttore
140MT-C3E-B16
Produttore
RCK
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
1...1.6 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
22...22 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
200...690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
1.6 A
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Con protezione termica:
sì
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:
0.25 kW
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0.55 kW
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
100 kA