ROCKWELL AUTOMATION - RCK140MP-A3E-C16 MOTOR PROTECTION CIRCUIT BREAKER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 10...16 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 10...16 A
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 16 A
Confezione
1 PZ
EAN
0191326954426
Codice prodotto
RCK140MP-A3E-C16
Cod. produttore
140MP-A3E-C16
Produttore
RCK
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
10...16 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
10...16 A
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
16 A
Con protezione termica:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
7.5 kW
Larghezza:
45 mm
Profondità:
85.5 mm
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
15 kA
Altezza:
96.8 mm