ROCKWELL AUTOMATION - RCK140MP-A3E-C10 MOTOR PROTECTION CIRCUIT BREAKER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 6.3...10 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 6.3...10 A
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 10 A
Confezione
1 PZ
EAN
0191326954440
Codice prodotto
RCK140MP-A3E-C10
Cod. produttore
140MP-A3E-C10
Produttore
RCK
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
6.3...10 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
6.3...10 A
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
10 A
Con protezione termica:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
4 kW
Larghezza:
45 mm
Profondità:
85.5 mm
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
50 kA
Altezza:
96.8 mm