pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK140MG-J8E-D15 140MG 150A J FRAME MTR PROTECTION CKT-BR

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK140MG-J8E-D15 140MG 150A J FRAME MTR PROTECTION CKT-BR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 150...150 A

  • Tipo di sganciatore - Magnetotermico

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 60...150 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0885630441726

Codice prodotto

RCK140MG-J8E-D15

Cod. produttore

140MG-J8E-D15

Produttore

RCK

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

150...150 A

Tipo di sganciatore:

Magnetotermico

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

60...150 A

Numero di poli:

3

Tensione nominale di esercizio:

200...690 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

150 A

Con protezione termica:

Tipo di elemento di controllo:

Levetta

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:

45 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

55 kW

Larghezza:

105 mm

Profondità:

82.5 mm

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

70 kA

Altezza:

160 mm

Salvamotore Rockwell Automation serie/modello 140MG 150A J FRAME MTR PROTECTION CKT-BR