ROCKWELL AUTOMATION - RCK140MG-G8P-C30 140MG 30A G FRAME MOTOR CKT PROTECTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 30...30 A
Tipo di sganciatore - Magnetico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 90...330 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
0885630442013
Codice prodotto
RCK140MG-G8P-C30
Cod. produttore
140MG-G8P-C30
Produttore
RCK
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
30...30 A
Tipo di sganciatore:
Magnetico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
90...330 A
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
30 A
Con protezione termica:
no
Tipo di elemento di controllo:
Levetta
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:
5.5 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
11 kW
Larghezza:
76.2 mm
Profondità:
70 mm
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
36 kA
Altezza:
130 mm