pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK140M-F8N-C25 MOTOR CIRCUIT PROTECTOR CIRCUIT-BREAKER

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK140M-F8N-C25 MOTOR CIRCUIT PROTECTOR CIRCUIT-BREAKER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 25...25 A

  • Tipo di sganciatore - Magnetico

  • Tensione nominale di esercizio - 200...690 V

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 25 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V - 6.3 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662468964705

Codice prodotto

RCK140M-F8N-C25

Cod. produttore

140M-F8N-C25

Produttore

RCK

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

25...25 A

Tipo di sganciatore:

Magnetico

Tensione nominale di esercizio:

200...690 V

Corrente ininterrotta nominale Iu:

25 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:

6.3 kW

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

11 kW

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Numero di poli:

3

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:

65 kA

Grado di protezione (IP):

IP2X

Altezza:

110 mm

Larghezza:

54 mm

Profondità:

102 mm

Salvamotore Rockwell Automation serie/modello MOTOR CIRCUIT PROTECTOR CIRCUIT-BREAKER