ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-M6K3-D80 800A M FRAME MOLDED CASE CKT-BKR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 70 kA
Numero di poli - 3
Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a bullone
Adatto al montaggio su guida DIN - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449071150529
Codice prodotto
RCK140G-M6K3-D80
Cod. produttore
140G-M6K3-D80
Produttore
RCK
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
70 kA
Numero di poli:
3
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Montaggio su barra DIN opzionale:
no
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Dispositivo completo con unità di sicurezza:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20


