ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-M5K3-D63 140G 630A FRAME MOLDED CASE CKT-BKR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 630 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 50 kA
Numero di poli - 3
Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a bullone
Confezione
1 PZ
EAN
0885630559919
Codice prodotto
RCK140G-M5K3-D63
Cod. produttore
140G-M5K3-D63
Produttore
RCK
Corrente ininterrotta nominale Iu:
630 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
50 kA
Numero di poli:
3
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Montaggio su barra DIN opzionale:
no
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Dispositivo completo con unità di sicurezza:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20