pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-M5F4-D60 800A M FRAME MOLDED CASE CKT-BKR

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-M5F4-D60 800A M FRAME MOLDED CASE CKT-BKR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 600 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 50 kA

  • Numero di poli - 4

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 420...600 A

  • Tensione nominale - 800...800 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002210917

Codice prodotto

RCK140G-M5F4-D60

Cod. produttore

140G-M5F4-D60

Produttore

RCK

Corrente ininterrotta nominale Iu:

600 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

50 kA

Numero di poli:

4

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

420...600 A

Tensione nominale:

800...800 V

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:

3000...6000 A

Montaggio su barra DIN opzionale:

no

Posizione del collegamento al circuito principale:

Lato fronte

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Dispositivo completo con unità di sicurezza:

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore automatico magnetotermico tipo/modello Rockwell Automation 140G-M5F4-D60 - 140G 800A M FRAME MOLDED CASE CKT-BKR