pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-J6F3-D15 250A J FRAME MOLDED CASE CKT-BKR

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-J6F3-D15 250A J FRAME MOLDED CASE CKT-BKR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 150 A

  • Tensione nominale - 800...800 V

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 105...150 A

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve - 750...1500 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000478104

Codice prodotto

RCK140G-J6F3-D15

Cod. produttore

140G-J6F3-D15

Produttore

RCK

Corrente nominale permanente Iu:

150 A

Tensione nominale:

800...800 V

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

70 kA

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

105...150 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

750...1500 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

Numero di poli:

3

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore automatico magnetotermico Rockwell Automation serie/modello 140G 250A J FRAME MOLDED CASE CKT-BKR