ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-J3F3-D20 250A J FRAME MOLDED CASE CKT-BKR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 200 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 50 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 140...200 A
Tensione nominale - 800...800 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449075170165
Codice prodotto
RCK140G-J3F3-D20
Cod. produttore
140G-J3F3-D20
Produttore
RCK
Corrente ininterrotta nominale Iu:
200 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
50 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
140...200 A
Tensione nominale:
800...800 V
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:
1000...2000 A
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Montaggio su barra DIN opzionale:
sì
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Dispositivo completo con unità di sicurezza:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20


