ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-J2F3-D17 140G 250A J FRAME MOLDED CASE CKT-BKR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 175 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 36 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 122.5...175 A
Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia
Confezione
1 PZ
EAN
0885630568799
Codice prodotto
RCK140G-J2F3-D17
Cod. produttore
140G-J2F3-D17
Produttore
RCK
Corrente ininterrotta nominale Iu:
175 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
36 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
122.5...175 A
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:
875...1750 A
Montaggio su barra DIN opzionale:
no
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Dispositivo completo con unità di sicurezza:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20


