ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-G6C3-C20 140G 125A FRAME MOLDED CASE CKT-BKR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 20 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 65 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 20...20 A
Tensione nominale - 800...800 V
Confezione
1 PZ
EAN
0885630446264
Codice prodotto
RCK140G-G6C3-C20
Cod. produttore
140G-G6C3-C20
Produttore
RCK
Corrente ininterrotta nominale Iu:
20 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
65 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
20...20 A
Tensione nominale:
800...800 V
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:
500...500 A
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Montaggio su barra DIN opzionale:
sì
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Dispositivo completo con unità di sicurezza:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20