pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-G6C3-C15 140G 125A FRAME MOLDED CASE CKT-BKR

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-G6C3-C15 140G 125A FRAME MOLDED CASE CKT-BKR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 15 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 65 kA

  • Numero di poli - 3

  • Tensione nominale - 800...800 V

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0885630446288

Codice prodotto

RCK140G-G6C3-C15

Cod. produttore

140G-G6C3-C15

Produttore

RCK

Corrente ininterrotta nominale Iu:

15 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

65 kA

Numero di poli:

3

Tensione nominale:

800...800 V

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Montaggio su barra DIN opzionale:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Interruttore automatico magnetotermico Rockwell Automation serie/modello 140G 125A FRAME MOLDED CASE CKT-BKR