ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-G2C3-C90 140G 90A FRAME MOLDED CASE CKT-BKR
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 90 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 36 kA
Numero di poli - 3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 90...90 A
Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia
Confezione
1 PZ
EAN
0885630446905
Codice prodotto
RCK140G-G2C3-C90
Cod. produttore
140G-G2C3-C90
Produttore
RCK
Corrente ininterrotta nominale Iu:
90 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
36 kA
Numero di poli:
3
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
90...90 A
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:
900...900 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
900...900 A
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato fronte
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Dispositivo completo con unità di sicurezza:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20