ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-G2C3-C25 140G 125A FRAME MOLDED CASE 25 A CKT-BKR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 25 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 25 kA
Numero di poli - 3
Tensione nominale - 0...480 V
Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia
Confezione
1 PZ
EAN
0885630447018
Codice prodotto
RCK140G-G2C3-C25
Cod. produttore
140G-G2C3-C25
Produttore
RCK
Corrente ininterrotta nominale Iu:
25 A
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:
25 kA
Numero di poli:
3
Tensione nominale:
0...480 V
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Protezione differenziale integrata:
no
Adatto al montaggio su guida DIN:
no
Indicatore di avvenuto sgancio disponibile:
sì
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento al circuito principale:
Lato retro
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Motorizzazione integrata:
no
Motorizzazione opzionale:
no