pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-G2C3-C20 140G 125A FRAME MOLDED CASE 20 A CKT-BKR

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK140G-G2C3-C20 140G 125A FRAME MOLDED CASE 20 A CKT-BKR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 20 A

  • Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz - 36 kA

  • Numero di poli - 3

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 20...20 A

  • Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0885630447025

Codice prodotto

RCK140G-G2C3-C20

Cod. produttore

140G-G2C3-C20

Produttore

RCK

Corrente ininterrotta nominale Iu:

20 A

Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V 50Hz:

36 kA

Numero di poli:

3

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

20...20 A

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti a breve ritardo:

500...500 A

Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:

500...500 A

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Posizione del collegamento al circuito principale:

Lato fronte

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Dispositivo completo con unità di sicurezza:

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore automatico magnetotermico Rockwell Automation serie/modello 140G 125A FRAME MOLDED CASE 20 A CKT-BKR