pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100S-C85DJ14C 85 A SAFETY CONTACTOR

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100S-C85DJ14C 85 A SAFETY CONTACTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078770812

Codice prodotto

RCK100S-C85DJ14C

Cod. produttore

100S-C85DJ14C

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

100 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

85 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

45 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

4

Adatto per installazione in serie:

no

Contattore di potenza corrente alternata Rockwell Automation serie/modello 85 A SAFETY CONTACTOR