pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100S-C30EJ14BC 30 A SAFETY CONTACTOR

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100S-C30EJ14BC 30 A SAFETY CONTACTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...690 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 115...575 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071830421

Codice prodotto

RCK100S-C30EJ14BC

Cod. produttore

100S-C30EJ14BC

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

230...690 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

115...575 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

65 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

30 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

15 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

4

Adatto per installazione in serie:

Contattore di potenza corrente alternata Rockwell Automation serie/modello 30 A SAFETY CONTACTOR