ROCKWELL AUTOMATION - RCK100S-C16EJ14C 16 A SAFETY CONTACTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...690 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 115...575 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8013768751376
Codice prodotto
RCK100S-C16EJ14C
Cod. produttore
100S-C16EJ14C
Produttore
RCK
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
230...690 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
115...575 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
32 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
16 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
7.5 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
4
Adatto per installazione in serie:
sì