pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-K09KJ10 IEC 9 A MINIATURE CONTACTOR

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-K09KJ10 IEC 9 A MINIATURE CONTACTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 4

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 9 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662074491299

Codice prodotto

RCK100-K09KJ10

Cod. produttore

100-K09KJ10

Produttore

RCK

Numero di contatti NO:

4

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

9 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Altri

Blocco contatti ausiliari Rockwell Automation serie/modello IEC 9 A MINIATURE CONTACTOR