pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-K09KF01 IEC 9 A MINIATURE CONTACTOR

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-K09KF01 IEC 9 A MINIATURE CONTACTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768997804

Codice prodotto

RCK100-K09KF01

Cod. produttore

100-K09KF01

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

230...230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

230...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

20 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

9 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Adatto per installazione in serie:

Contattori IEC serie 100-K/104-K • Dimensioni compatte • Protezione da contatto IP2X • Soppressore dei picchi di tensione per montaggio a innesto opzionale • Compatibile con relè di protezione motore bimetallico serie 193-K • Contatti a specchio a norma IEC 60947-4-1 e contatti a guida forzata a norma IEC 60947-5-1 sull’unità principale. I contattori miniaturizzati Allen-Bradley serie 100-K sono ideati per le applicazioni commerciali e industriali leggere dove lo spazio sul quadro è limitato. Questi dispositivi miniaturizzati, pur larghi 45 mm, richiedono un quadro meno profondo rispetto ai contattori IEC standard. I contattori miniaturizzati sono stati progettati per garantire flessibilità. Sono disponibili con bobine di comando in CA o in CC, diverse portate di corrente ed elementi aggiuntivi a 2 o 4 poli in una varietà di configurazioni di contatti ausiliari.