ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-K05KF400 IEC 5 A MINIATURE CONTACTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 195.5...253 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 4
Confezione
1 PZ
EAN
7449077692986
Codice prodotto
RCK100-K05KF400
Cod. produttore
100-K05KF400
Produttore
RCK
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
195.5...253 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
4
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
20 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
5 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
2.2 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
4
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Adatto per installazione in serie:
sì