ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-E30EJ00 IEC 30 A CONTACTOR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...60 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 15 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 24...60 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 72.5 A
Confezione
1 PZ
EAN
0191326906111
Codice prodotto
RCK100-E30EJ00
Cod. produttore
100-E30EJ00
Produttore
RCK
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...60 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
15 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
24...60 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
72.5 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
32 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0