ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-E305KD11 IEC 305 A CONTACTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...250 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 100...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3
Confezione
1 PZ
EAN
7449071992563
Codice prodotto
RCK100-E305KD11
Cod. produttore
100-E305KD11
Produttore
RCK
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
100...250 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
100...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a bullone
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
500 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
305 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
160 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Adatto per installazione in serie:
no