ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C97KJ00 IEC 97 A CONTACTOR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 55 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 130 A
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0612598990785
Codice prodotto
RCK100-C97KJ00
Cod. produttore
100-C97KJ00
Produttore
RCK
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
55 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
130 A
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
97 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0