pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C60KJ00 IEC 60 A CONTACTOR

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C60KJ00 IEC 60 A CONTACTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 32 kW

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 100 A

  • Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 32 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662072617134

Codice prodotto

RCK100-C60KJ00

Cod. produttore

100-C60KJ00

Produttore

RCK

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

32 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

100 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

32 kW

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...24 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

60 A

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

60 A

Contattore di potenza corrente alternata Rockwell Automation serie/modello IEC 60 A CONTACTOR