ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C43KJ00 IEC 43 A CONTACTOR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 22 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 85 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 22 kW
Confezione
1 PZ
EAN
0662072616465
Codice prodotto
RCK100-C43KJ00
Cod. produttore
100-C43KJ00
Produttore
RCK
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
22 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
85 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
22 kW
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...24 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
43 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
43 A