pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C30KF00 IEC 30 A CONTACTOR

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C30KF00 IEC 30 A CONTACTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021322067

Codice prodotto

RCK100-C30KF00

Cod. produttore

100-C30KF00

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

230...230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

230...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

50 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

30 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

15 kW

Adatto per installazione in serie:

Contattore IEC 100-C, 230V 50 / 60Hz, Terminali a vite, Lato linea, 30A, 0 NO 0 NC Configurazione contatti ausiliari, Confezione singola