pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C09KJ10 IEC 9 A CONTACTOR

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK100-C09KJ10 IEC 9 A CONTACTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...24 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 0...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078795426

Codice prodotto

RCK100-C09KJ10

Cod. produttore

100-C09KJ10

Produttore

RCK

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

32 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

9 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

9 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

4 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Contattore di potenza corrente alternata Rockwell Automation serie/modello IEC 9 A CONTACTOR