RITTAL SPA - RIT9635360 SV COMPACT ADATTATORE 45A- 4 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di guide DIN utilizzate - 1 guida DIN
Tipo di collegamento elettrico - Tondino
Corrente nominale In - 45 A
Larghezza adattatore - 45 mm
Minimo spessore della sbarra - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4028177817326
Codice prodotto
RIT9635360
Cod. produttore
9635360
Produttore
RIT
Numero di guide DIN utilizzate:
1 guida DIN
Tipo di collegamento elettrico:
Tondino
Corrente nominale In:
45 A
Larghezza adattatore:
45 mm
Minimo spessore della sbarra:
10 mm
Distanza delle sbarre:
60 mm


