pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT9508050 PK CONT. POLICARBONATO 130X94X57- 4 PZ

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT9508050 PK CONT. POLICARBONATO 130X94X57- 4 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Adatto per arresto di emergenza -

  • Con coperchio trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177490192

Codice prodotto

RIT9508050

Cod. produttore

9508050

Produttore

RIT

Modello:

Montaggio a parete

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP66

Adatto per arresto di emergenza:

Con coperchio trasparente:

no

Larghezza:

130 mm

Profondità:

57 mm

Altezza:

94 mm

PK contenitore Policarbonato di Derivazione 130X94X57