pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT4055547 PUNZONE LAM. ACCIAIO PG36

RITTAL SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Tondo

  • Diametro del foro - PG36

  • Diametro del foro - 47 mm

  • Profondità del foro - 3 mm

  • Funzionamento idraulico - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177808768

Codice prodotto

RIT4055547

Cod. produttore

4055547

Produttore

RIT

Forma del foro:

Tondo

Diametro del foro:

PG36

Diametro del foro:

47 mm

Profondità del foro:

3 mm

Funzionamento idraulico:

no

Funzionamento meccanico:

no

Perforatore separatore:

no

Punzone lam. acciaio PG36