RITTAL SPA - RIT4055528 PUNZONE LAM. ACCIAIO PG21


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Tondo
Diametro del foro - PG21
Diametro del foro - 28.3 mm
Profondità del foro - 2 mm
Funzionamento idraulico - no
Confezione
1 PZ
EAN
4028177808690
Codice prodotto
RIT4055528
Cod. produttore
4055528
Produttore
RIT
Forma del foro:
Tondo
Diametro del foro:
PG21
Diametro del foro:
28.3 mm
Profondità del foro:
2 mm
Funzionamento idraulico:
no
Funzionamento meccanico:
no
Perforatore separatore:
no
Punzone lam. acciaio PG21