RITTAL SPA - RIT4055515 PUNZONE LAM. ACCIAIO PG9
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Tondo
Diametro del foro - PG9
Diametro del foro - 15.2 mm
Altezza del foro - 2 mm
Tipo di azionamento idraulico - no
Confezione
1 PZ
EAN
4028177808638
Codice prodotto
RIT4055515
Cod. produttore
4055515
Produttore
RIT
Forma del foro:
Tondo
Diametro del foro:
PG9
Diametro del foro:
15.2 mm
Altezza del foro:
2 mm
Tipo di azionamento idraulico:
no
Tipo di azionamento meccanico:
no
Fori distanziatori:
no
Punzone lam. acciaio PG9


