RITTAL SPA - RIT4055368 PUNZONE QUAD. LAM. ACCIAIO 68X68
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Tondo
Diametro del foro - Altri
Larghezza del foro - 68 mm
Profondità del foro - 3 mm
Funzionamento idraulico - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4028177808430
Codice prodotto
RIT4055368
Cod. produttore
4055368
Produttore
RIT
Forma del foro:
Tondo
Diametro del foro:
Altri
Larghezza del foro:
68 mm
Profondità del foro:
3 mm
Funzionamento idraulico:
sì
Funzionamento meccanico:
no
Perforatore separatore:
no
Punzone quad. lam. acciaio 68X68


