pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT4055232 PUNZONE LAM. ACCIAIO M32

RITTAL SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Tondo

  • Diametro del foro - Altri

  • Diametro del foro - 32.5 mm

  • Profondità del foro - 2 mm

  • Funzionamento idraulico - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177808270

Codice prodotto

RIT4055232

Cod. produttore

4055232

Produttore

RIT

Forma del foro:

Tondo

Diametro del foro:

Altri

Diametro del foro:

32.5 mm

Profondità del foro:

2 mm

Funzionamento idraulico:

no

Funzionamento meccanico:

no

Perforatore separatore:

no

Punzone lam. acciaio M32