RITTAL SPA - RIT4055225 PUNZONE LAM. ACCIAIO M25


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Tondo
Diametro del foro - Altri
Diametro del foro - 25.4 mm
Profondità del foro - 2 mm
Funzionamento idraulico - no
Confezione
1 PZ
EAN
4028177808249
Codice prodotto
RIT4055225
Cod. produttore
4055225
Produttore
RIT
Forma del foro:
Tondo
Diametro del foro:
Altri
Diametro del foro:
25.4 mm
Profondità del foro:
2 mm
Funzionamento idraulico:
no
Funzionamento meccanico:
no
Perforatore separatore:
no
Punzone lam. acciaio M25