RITTAL SPA - RIT4055150 PUNZONE LAM. INOX M50
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Tondo
Diametro del foro - 50.5 mm
Materiale da lavorare - Acciaio inossidabile
Tipologia - Matrice e punzone
Fori distanziatori - no
Confezione
1 PZ
EAN
4028177808126
Codice prodotto
RIT4055150
Cod. produttore
4055150
Produttore
RIT
Forma del foro:
Tondo
Diametro del foro:
50.5 mm
Materiale da lavorare:
Acciaio inossidabile
Tipologia:
Matrice e punzone
Fori distanziatori:
no
Punzone lam. INOX M50


